曜日別特売

ISO インサート CCGT-HP

ISO インサート CCGT-HP - ケナメタル

ISOインサート。ノーズ角80°。精密研磨。15°すくい角。2コーナー仕様。仕上げ加工用

形状ひし形80°逃げ角(度)7
全44種類を絞り込む
コーナー半径(mm)
コーナーR(mm)
厚さ(mm)
内容量
44種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
コーナー半径(mm)
コーナーR(mm)
厚さ(mm)
厚さS(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25227808CCGT060202HP K3131セット(5個)0.20.22.382.386.35
6,650
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
25227817CCGT060204HP K3131セット(5個)0.40.42.382.386.35
7,950
5,798
6,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
25227826CCGT09T302HP K3131セット(5個)0.20.23.973.979.53
7,800
6,398
7,038(税込)
31日以内出荷
返品不可
25227835CCGT09T304HP K3131セット(5個)0.40.43.973.979.53
7,800
5,898
6,488(税込)
31日以内出荷
返品不可
25227844CCGT120404HP K3131セット(5個)0.40.44.764.7612.7
9,500
7,798
8,578(税込)
当日出荷
25227853CCGT120408HP K3131セット(5個)0.80.84.764.7612.7
9,500
7,798
8,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25235158CCGT060204HP KC50101セット(5個)0.40.42.382.386.35
8,150
5,898
6,488(税込)
8日以内出荷
返品不可
25235194CCGT09T302HP KC50101セット(5個)0.20.23.973.979.53
9,750
7,698
8,468(税込)
8日以内出荷
返品不可
25235228CCGT09T304HP KC50101セット(5個)0.40.43.973.979.53
9,750
7,698
8,468(税込)
8日以内出荷
返品不可
25235255CCGT120402HP KC50101セット(5個)0.20.24.764.7612.7
11,700
8,898
9,788(税込)
8日以内出荷
返品不可
25235264CCGT120404HP KC50101セット(5個)0.40.44.764.7612.7
11,700
8,898
9,788(税込)
8日以内出荷
返品不可
25235605CCGT120408HP KC50101セット(5個)0.80.84.764.7612.7
11,700
8,898
9,788(税込)
8日以内出荷
返品不可
25237854CCGT060204HP KC54101セット(5個)0.40.42.382.386.35
8,150
5,898
6,488(税込)
8日以内出荷
返品不可
25237863CCGT09T302HP KC54101セット(5個)0.20.23.973.979.53
9,750
7,698
8,468(税込)
8日以内出荷
返品不可
25237879CCGT060202HP KC54101セット(5個)0.20.22.382.386.35
8,150
5,898
6,488(税込)
8日以内出荷
返品不可
25237888CCGT09T304HP KC54101セット(5個)0.40.43.973.979.53
9,750
7,698
8,468(税込)
8日以内出荷
返品不可
25237897CCGT120404HP KC54101セット(5個)0.40.44.764.7612.7
11,700
8,898
9,788(税込)
8日以内出荷
返品不可
25237906CCGT120408HP KC54101セット(5個)0.80.84.764.7612.7
11,700
8,898
9,788(税込)
8日以内出荷
返品不可
25239489CCGT060208HP KC54101セット(5個)0.80.82.382.386.35
8,150
5,898
6,488(税込)
8日以内出荷
返品不可
25239498CCGT09T308HP KC54101セット(5個)0.80.83.973.979.53
9,750
7,698
8,468(税込)
8日以内出荷
返品不可
25243899CCGT060208HP KC50101セット(5個)0.80.82.382.386.35
8,150
5,898
6,488(税込)
8日以内出荷
返品不可
25243917CCGT09T308HP KC50101セット(5個)0.80.83.973.979.53
9,750
7,698
8,468(税込)
8日以内出荷
返品不可
25249833CCGT060202HP KC50251セット(5個)0.20.22.382.386.35
8,150
5,898
6,488(税込)
8日以内出荷
返品不可
25249849CCGT060204HP KC50251セット(5個)0.40.42.382.386.35
8,150
5,898
6,488(税込)
8日以内出荷
返品不可
25249858CCGT09T302HP KC50251セット(5個)0.20.23.973.979.53
9,750
7,698
8,468(税込)
8日以内出荷
返品不可
25249867CCGT09T304HP KC50251セット(5個)0.40.43.973.979.53
9,750
7,698
8,468(税込)
8日以内出荷
返品不可
25249876CCGT09T308HP KC50251セット(5個)0.80.83.973.979.53
9,750
7,698
8,468(税込)
8日以内出荷
返品不可
25249885CCGT120404HP KC50251セット(5個)0.40.44.764.7612.7
11,700
8,898
9,788(税込)
8日以内出荷
返品不可
25314416CCGT060202HP KCU101セット(5個)0.20.22.382.386.35
8,600
6,598
7,258(税込)
8日以内出荷
返品不可
25314443CCGT060204HP KCU101セット(5個)0.40.42.382.386.35
8,600
6,598
7,258(税込)
8日以内出荷
返品不可
25314477CCGT09T302HP KCU101セット(5個)0.20.23.973.979.53
10,050
7,798
8,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25314827CCGT09T304HP KCU101セット(5個)0.40.43.973.979.53
10,050
7,798
8,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25314845CCGT09T308HP KCU101セット(5個)0.80.83.973.979.53
10,050
7,798
8,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25314863CCGT120402HP KCU101セット(10個)0.20.24.764.7612.7
24,400
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
25314879CCGT120404HP KCU101セット(10個)0.40.44.764.7612.7
24,400
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
25314888CCGT120408HP KCU101セット(5個)0.80.84.764.7612.7
12,200
9,498
10,448(税込)
8日以内出荷
返品不可
25317679CCGT060202HP KCU251セット(5個)0.20.22.382.386.35
8,600
6,598
7,258(税込)
8日以内出荷
返品不可
25317749CCGT060204HP KCU251セット(5個)0.40.42.382.386.35
8,600
6,598
7,258(税込)
8日以内出荷
返品不可
25317758CCGT060208HP KCU251セット(5個)0.80.82.382.386.35
8,600
6,598
7,258(税込)
8日以内出荷
返品不可
25317767CCGT09T302HP KCU251セット(10個)0.20.23.973.979.53
20,100
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25317776CCGT09T304HP KCU251セット(5個)0.40.43.973.979.53
10,050
7,798
8,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25317785CCGT09T308HP KCU251セット(5個)0.80.83.973.979.53
10,050
7,798
8,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25317794CCGT120402HP KCU251セット(10個)0.20.24.764.7612.7
24,400
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
25317803CCGT120408HP KCU251セット(5個)0.80.84.764.7612.7
12,200
9,498
10,448(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする