曜日別特売

ISO インサート CPGT-HP

ISO インサート CPGT-HP - ケナメタル

ISOインサート。ノーズ角80°。精密研磨。15°すくい角。2コーナー仕様。仕上げ加工用

形状ひし形80°逃げ角(度)11
全28種類を絞り込む
コーナー半径(mm)
コーナーR(mm)
厚さ(mm)
内容量
28種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
コーナー半径(mm)
コーナーR(mm)
厚さS(mm)
厚さ(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25227905CPGT09T302HP K3131セット(10個)0.20.23.973.979.53
15,500
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
25227914CPGT09T304HP K3131セット(5個)0.40.43.973.979.53
7,750
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
25235377CPGT09T302HP KC50101セット(5個)0.20.23.973.979.53
9,750
7,698
8,468(税込)
8日以内出荷
返品不可
25235413CPGT09T304HP KC50101セット(5個)0.40.43.973.979.53
9,750
7,698
8,468(税込)
8日以内出荷
返品不可
25236515CPGT060202HP KC50101セット(5個)0.20.22.382.386.35
8,000
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
25236524CPGT060204HP KC50101セット(5個)0.40.42.382.386.35
8,000
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
25237924CPGT09T302HP KC54101セット(5個)0.20.23.973.979.53
9,750
7,698
8,468(税込)
8日以内出荷
返品不可
25237933CPGT09T304HP KC54101セット(5個)0.40.43.973.979.53
9,750
7,698
8,468(税込)
8日以内出荷
返品不可
25243926CPGT09T308HP KC50101セット(5個)0.80.83.973.979.53
9,750
7,698
8,468(税込)
8日以内出荷
返品不可
25244109CPGT060202HP KC54101セット(5個)0.20.22.382.386.35
8,000
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
25244118CPGT060204HP KC54101セット(5個)0.40.42.382.386.35
8,000
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
25244127CPGT060208HP KC54101セット(5個)0.80.82.382.386.35
7,950
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
25244136CPGT09T308HP KC54101セット(5個)0.80.83.973.979.53
9,750
7,698
8,468(税込)
8日以内出荷
返品不可
25249894CPGT060202HP KC50251セット(5個)0.20.22.382.386.35
8,000
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
25249903CPGT060204HP KC50251セット(5個)0.40.42.382.386.35
8,000
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
25249919CPGT09T302HP KC50251セット(10個)0.20.23.973.979.53
19,500
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25249928CPGT09T304HP KC50251セット(5個)0.40.43.973.979.53
9,750
7,698
8,468(税込)
8日以内出荷
返品不可
25314985CPGT060202HP KCU101セット(10個)0.20.22.382.386.35
16,900
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25315019CPGT060204HP KCU101セット(5個)0.40.42.382.386.35
8,450
6,598
7,258(税込)
8日以内出荷
返品不可
25315046CPGT09T302HP KCU101セット(5個)0.20.23.973.979.53
9,750
7,698
8,468(税込)
8日以内出荷
返品不可
25315064CPGT09T304HP KCU101セット(5個)0.40.43.973.979.53
9,750
7,698
8,468(税込)
8日以内出荷
返品不可
25315089CPGT09T308HP KCU101セット(5個)0.80.83.973.979.53
8,250
6,498
7,148(税込)
8日以内出荷
返品不可
25317846CPGT060202HP KCU251セット(10個)0.20.22.382.386.35
14,200
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
25317855CPGT060204HP KCU251セット(5個)0.40.42.382.386.35
8,450
6,598
7,258(税込)
8日以内出荷
返品不可
25317864CPGT060208HP KCU251セット(5個)0.80.82.382.386.35
8,450
6,598
7,258(税込)
8日以内出荷
返品不可
25317873CPGT09T304HP KCU251セット(5個)0.40.43.973.979.53
8,250
6,498
7,148(税込)
8日以内出荷
返品不可
25317889CPGT09T308HP KCU251セット(10個)0.80.83.973.979.53
19,500
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25243908CPGT060208HP KC50101セット(5個)0.80.82.382.386.35
6,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする