ISO インサート CPMT-LF

ISO インサート CPMT-LF - ケナメタル

ISOインサート。ノーズ角80°。M級。5°すくい角。2コーナー仕様。仕上げ加工用

形状ひし形80°逃げ角(度)11
67件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
コーナー半径(mm)
コーナーR(mm)
厚さS(mm)
厚さ(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25227923CPMT060204LF K3131セット(5個)0.40.42.382.386.35
4,150
3,198
3,518(税込)
8日以内出荷
返品不可
25227939CPMT060208LF K3131セット(5個)0.80.82.382.386.35
4,150
3,198
3,518(税込)
8日以内出荷
返品不可
25228158CPMT060204LF K681セット(5個)0.40.42.382.386.35
3,500
2,698
2,968(税込)
8日以内出荷
返品不可
25228167CPMT09T308LF K681セット(5個)0.80.83.973.979.53
4,150
3,198
3,518(税込)
8日以内出荷
返品不可
25239437CPMT060208LF KT3151セット(5個)0.80.82.382.386.35
4,850
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
返品不可
25248853CPMT050204LF KC50101セット(5個)0.40.42.382.385.56
4,700
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
返品不可
25250707CPMT050204LF KT3151セット(10個)0.40.42.382.385.56
9,400
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
25250716CPMT060204LF KT3151セット(5個)0.40.42.382.386.35
4,850
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
返品不可
25250725CPMT09T302LF KT3151セット(5個)0.20.23.973.979.53
6,000
4,498
4,948(税込)
8日以内出荷
返品不可
25250734CPMT09T304LF KT3151セット(5個)0.40.43.973.979.53
6,000
4,498
4,948(税込)
8日以内出荷
返品不可
25250743CPMT09T308LF KT3151セット(5個)0.80.83.973.979.53
6,000
4,498
4,948(税込)
8日以内出荷
返品不可
25250874CPMT050202LF KC50101セット(5個)0.20.22.382.385.56
4,700
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
返品不可
25250883CPMT060202LF KC50101セット(5個)0.20.22.382.386.35
4,850
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
返品不可
25250935CPMT060204LF KC50101セット(5個)0.40.42.382.386.35
4,850
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
25250944CPMT060208LF KC50101セット(5個)0.80.82.382.386.35
4,850
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
返品不可
25250953CPMT09T302LF KC50101セット(5個)0.20.23.973.979.53
6,000
4,498
4,948(税込)
8日以内出荷
返品不可
25250969CPMT09T304LF KC50101セット(5個)0.40.43.973.979.53
6,000
4,498
4,948(税込)
8日以内出荷
返品不可
25250978CPMT09T308LF KC50101セット(5個)0.80.83.973.979.53
6,000
4,498
4,948(税込)
8日以内出荷
返品不可
25265845CPMT050204LF KC50251セット(5個)0.40.42.382.385.56
4,700
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
返品不可
25265854CPMT060202LF KC50251セット(5個)0.20.22.382.386.35
4,850
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
返品不可
25265863CPMT060204LF KC50251セット(5個)0.40.42.382.386.35
4,850
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
返品不可
25265879CPMT060208LF KC50251セット(5個)0.80.82.382.386.35
4,850
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
返品不可
25265888CPMT09T304LF KC50251セット(5個)0.40.43.973.979.53
6,000
4,498
4,948(税込)
8日以内出荷
返品不可
25265897CPMT09T308LF KC50251セット(5個)0.80.83.973.979.53
6,000
4,498
4,948(税込)
8日以内出荷
返品不可
25287904CPMT09T304LF KCP051セット(5個)0.40.43.973.979.53
6,000
4,498
4,948(税込)
8日以内出荷
返品不可
25288744CPMT060204LF KCP101セット(5個)0.40.22.382.386.35
4,050
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
25288753CPMT060208LF KCP101セット(5個)0.80.82.382.386.35
4,850
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
返品不可
25288769CPMT09T304LF KCP101セット(5個)0.40.43.973.979.53
6,000
4,498
4,948(税込)
8日以内出荷
返品不可
25288778CPMT09T308LF KCP101セット(5個)0.80.83.973.979.53
5,050
3,798
4,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
25290083CPMT060204LF KCP251セット(5個)0.40.42.382.386.35
4,850
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
返品不可
25290099CPMT060208LF KCP251セット(5個)0.80.82.382.386.35
4,050
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
25290108CPMT09T304LF KCP251セット(5個)0.40.43.973.979.53
6,000
4,498
4,948(税込)
8日以内出荷
返品不可
25290117CPMT09T308LF KCP251セット(5個)0.80.83.973.979.53
6,000
4,498
4,948(税込)
8日以内出荷
返品不可
25292095CPMT060204LF KCK151セット(5個)0.40.42.382.386.35
4,850
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
返品不可
25292104CPMT060208LF KCK151セット(5個)0.80.82.382.386.35
4,850
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
返品不可
25292113CPMT09T308LF KCK151セット(5個)0.80.83.973.979.53
6,000
4,498
4,948(税込)
8日以内出荷
返品不可
25292567CPMT060204LF KCK051セット(5個)0.40.42.382.386.35
4,850
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
返品不可
25292576CPMT060208LF KCK051セット(5個)0.80.82.382.386.35
4,850
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
返品不可
25292585CPMT09T304LF KCK051セット(5個)0.40.43.973.979.53
5,050
3,798
4,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
25292594CPMT09T308LF KCK051セット(5個)0.80.83.973.979.53
6,000
4,498
4,948(税込)
8日以内出荷
返品不可
25296049CPMT060208LF KCP301セット(5個)0.80.82.382.386.35
4,850
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
返品不可
25296058CPMT09T304LF KCP301セット(5個)0.40.43.973.979.53
6,000
4,498
4,948(税込)
8日以内出荷
返品不可
25296067CPMT09T308LF KCP301セット(5個)0.80.83.973.979.53
5,050
3,798
4,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
25297519CPMT060204LF KCK201セット(5個)0.40.42.382.386.35
4,850
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
返品不可
25297528CPMT09T304LF KCK201セット(10個)0.40.43.973.979.53
12,000
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
25297537CPMT09T308LF KCK201セット(5個)0.80.83.973.979.53
6,000
4,498
4,948(税込)
8日以内出荷
返品不可
25298018CPMT060204LF KCM151セット(5個)0.40.42.382.386.35
4,850
4,798
5,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25298027CPMT09T304LF KCM151セット(5個)0.40.43.973.979.53
5,050
3,798
4,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
25298036CPMT09T308LF KCM151セット(10個)0.80.83.973.979.53
12,000
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
25300179CPMT060204LF KCM251セット(5個)0.40.42.382.386.35
4,850
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする