ケナメタル
ISO インサート DCGT-HP
ISOインサート。ノーズ角55°。精密研磨。15°すくい角。2コーナー仕様。仕上げ加工用
形状
ひし形55°
逃げ角(度)
7
全34種類を絞り込む
コーナー半径(mm)
0.2
0.4
0.8
コーナーR(mm)
0.2
0.4
0.8
厚さ(mm)
2.38
3.97
内容量
1セット(5個)
1セット(10個)
34種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
コーナー半径(mm)
コーナーR(mm)
厚さS(mm)
厚さ(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25227948
DCGT070202HP K313
1セット(5個)
0.2
0.2
2.38
2.38
6.35
¥
6,750
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25227957
DCGT070204HP K313
1セット(5個)
0.4
0.4
2.38
2.38
6.35
¥
6,750
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25227966
DCGT11T302HP K313
1セット(5個)
0.2
0.2
3.97
3.97
9.53
¥
9,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25227975
DCGT11T304HP K313
1セット(5個)
0.4
0.4
3.97
3.97
9.53
¥
9,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25227984
DCGT11T308HP K313
1セット(5個)
0.8
0.8
3.97
3.97
9.53
¥
9,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25235438
DCGT11T302HP KC5010
1セット(5個)
0.2
0.2
3.97
3.97
9.53
¥
11,200
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25235447
DCGT11T304HP KC5010
1セット(5個)
0.4
0.4
3.97
3.97
9.53
¥
11,200
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25235456
DCGT11T308HP KC5010
1セット(5個)
0.8
0.8
3.97
3.97
9.53
¥
11,200
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25237958
DCGT11T302HP KC5410
1セット(5個)
0.2
0.2
3.97
3.97
9.53
¥
11,200
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25237967
DCGT11T304HP KC5410
1セット(5個)
0.4
0.4
3.97
3.97
9.53
¥
11,200
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25237976
DCGT11T308HP KC5410
1セット(5個)
0.8
0.8
3.97
3.97
9.53
¥
11,200
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25239507
DCGT070202HP KC5410
1セット(5個)
0.2
0.2
2.38
2.38
6.35
¥
8,150
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
25239516
DCGT070204HP KC5410
1セット(5個)
0.4
0.4
2.38
2.38
6.35
¥
8,150
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25243059
DCGT070202HP KC5010
1セット(5個)
0.2
0.2
2.38
2.38
6.35
¥
8,150
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25243874
DCGT070204HP KC5010
1セット(5個)
0.4
0.4
2.38
2.38
6.35
¥
8,150
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25243883
DCGT070208HP KC5010
1セット(5個)
0.8
0.8
2.38
2.38
6.35
¥
8,150
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25244145
DCGT070208HP KC5410
1セット(10個)
0.8
0.8
2.38
2.38
6.35
¥
16,300
¥
11,880
¥
13,068
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25249937
DCGT070202HP KC5025
1セット(5個)
0.2
0.2
2.38
2.38
6.35
¥
6,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25249946
DCGT070204HP KC5025
1セット(5個)
0.4
0.4
2.38
2.38
6.35
¥
6,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25249955
DCGT070208HP KC5025
1セット(10個)
0.8
0.8
2.38
2.38
6.35
¥
16,300
¥
11,880
¥
13,068
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25249964
DCGT11T302HP KC5025
1セット(5個)
0.2
0.2
3.97
3.97
9.53
¥
11,200
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25249973
DCGT11T304HP KC5025
1セット(5個)
0.4
0.4
3.97
3.97
9.53
¥
11,200
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25249989
DCGT11T308HP KC5025
1セット(5個)
0.8
0.8
3.97
3.97
9.53
¥
11,200
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25315143
DCGT070202HP KCU10
1セット(5個)
0.2
0.2
2.38
2.38
6.35
¥
8,150
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25315168
DCGT070204HP KCU10
1セット(5個)
0.4
0.4
2.38
2.38
6.35
¥
8,150
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25315177
DCGT070208HP KCU10
1セット(5個)
0.8
0.8
2.38
2.38
6.35
¥
8,150
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
41日以内出荷
返品不可
25315186
DCGT11T302HP KCU10
1セット(5個)
0.2
0.2
3.97
3.97
9.53
¥
11,200
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25315204
DCGT11T304HP KCU10
1セット(5個)
0.4
0.4
3.97
3.97
9.53
¥
11,200
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25315213
DCGT11T308HP KCU10
1セット(5個)
0.8
0.8
3.97
3.97
9.53
¥
11,200
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25317898
DCGT070202HP KCU25
1セット(5個)
0.2
0.2
2.38
2.38
6.35
¥
8,150
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25317907
DCGT070204HP KCU25
1セット(10個)
0.4
0.4
2.38
2.38
6.35
¥
16,300
¥
11,880
¥
13,068
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25317916
DCGT11T302HP KCU25
1セット(5個)
0.2
0.2
3.97
3.97
9.53
¥
11,200
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25317925
DCGT11T304HP KCU25
1セット(5個)
0.4
0.4
3.97
3.97
9.53
¥
11,200
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25317934
DCGT11T308HP KCU25
1セット(5個)
0.8
0.8
3.97
3.97
9.53
¥
11,200
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください