ケナメタル
ISO インサート VBGT-LF
ISOインサート。ノーズ角35°。精密研磨。5°すくい角。2コーナー仕様。仕上げ加工用
内容量
1セット(5個)
バスケットに入れる
26
件中 1~26件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
コーナー半径(mm)
コーナーR(mm)
厚さS(mm)
厚さ(mm)
逃げ角(度)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25228045
VBGT110304LF K313
ひし形35°
0.4
0.4
3.18
3.18
5
¥
9,700
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25228054
VBGT160402LF K313
ひし形35°
0.2
0.2
4.76
4.76
5
¥
11,300
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25228176
VBGT110302LF K68
ひし形35°
0.2
0.2
3.18
3.18
5
¥
9,700
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25240478
VBGT110301LF KC5010
ひし形35°
0.1
0.1
3.18
3.18
5
¥
11,250
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25249605
VBGT1103X0LF KC5025
ひし形
-
-
3.18
-
-
¥
11,250
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
31日以内出荷
返品不可
25249614
VBGT110301LF KC5025
ひし形35°
0.1
0.1
3.18
3.18
5
¥
11,250
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25249623
VBGT110302LF KC5025
ひし形35°
0.2
0.2
3.18
3.18
5
¥
11,250
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25249639
VBGT110304LF KC5025
ひし形35°
0.4
0.4
3.18
3.18
5
¥
11,250
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25249648
VBGT1604X0LF KC5025
ひし形
-
-
4.76
-
-
¥
13,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25249657
VBGT160401LF KC5025
ひし形35°
0.1
0.1
4.76
4.76
5
¥
13,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25249666
VBGT160402LF KC5025
ひし形35°
0.2
0.2
4.76
4.76
5
¥
13,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25249675
VBGT160404LF KC5025
ひし形35°
0.4
0.4
4.76
4.76
5
¥
13,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25249684
VBGT110302LF KC5010
ひし形35°
0.2
0.2
3.18
3.18
5
¥
11,250
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
当日出荷
25249693
VBGT110304LF KC5010
ひし形35°
0.4
0.4
3.18
3.18
5
¥
11,250
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25249709
VBGT160401LF KC5010
ひし形35°
0.1
0.1
4.76
4.76
5
¥
13,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25249718
VBGT160402LF KC5010
ひし形35°
0.2
0.2
4.76
4.76
5
¥
13,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25249727
VBGT160404LF KC5010
ひし形35°
0.4
0.4
4.76
4.76
5
¥
13,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25249736
VBGT110301LF KC5410
ひし形35°
0.1
0.1
3.18
3.18
5
¥
11,250
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25249745
VBGT160402LF KC5410
ひし形35°
0.2
0.2
4.76
4.76
5
¥
13,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25249754
VBGT160404LF KC5410
ひし形35°
0.4
0.4
4.76
4.76
5
¥
13,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25315554
VBGT110302LF KCU10
ひし形35°
0.2
0.2
3.18
3.18
5
¥
11,250
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25315563
VBGT110301LF KCU10
ひし形35°
0.1
0.1
3.18
3.18
5
¥
11,250
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25315588
VBGT110304LF KCU10
ひし形35°
0.4
0.4
3.18
3.18
5
¥
11,250
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25315597
VBGT160402LF KCU10
ひし形35°
0.2
0.2
4.76
4.76
5
¥
13,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25315606
VBGT160401LF KCU10
ひし形35°
0.1
0.1
4.76
4.76
5
¥
13,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25315624
VBGT160404LF KCU10
ひし形35°
0.4
0.4
4.76
4.76
5
¥
13,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください