セラミックインサート DNGA

セラミックインサート DNGA - ケナメタル

鋳鉄加工用。セラミックインサート

形状ひし形55°穴の形状円筒穴チップブレーカなし逃げ角(度)0寸法D(mm)12.7穴の有無あり寸法L10(mm)15.5内容量1セット(10個)
全7種類を絞り込む
コーナーR(mm)
コーナー半径(mm)
厚さS(mm)
厚さ(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
コーナーR(mm)
コーナー半径(mm)
厚さS(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25228325DNGA150608T02020 KY35000.80.86.356.35
39,500
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25228517DNGA150408T02020 KY35000.80.84.764.76
36,800
27,980
30,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
25228526DNGA150412T02020 KY35001.21.24.764.76
36,800
27,980
30,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
25228535DNGA150416T02020 KY35001.61.64.764.76
36,800
27,980
30,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
25228544DNGA150612T02020 KY35001.21.26.356.35
39,500
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25306865DNGA150416T02020 KYK251.61.64.764.76
34,200
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25307215DNGA150416T02020 KYK101.61.64.764.76
33,300
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする