曜日別特売
DNGA150416T02020 KY3500 セラミックインサート DNGA ケナメタル 25228535

セラミックインサート DNGA

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1セット(10個)
コーナー半径(mm)
1.6
厚さ(mm)
4.76
注文コード
25228535
品番
DNGA150416T02020 KY3500
参考基準価格(税別)¥41,800販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
¥31,980

鋳鉄加工用。セラミックインサート

コーナーR(mm)
1.6
コーナー半径(mm)
1.6
厚さS(mm)
4.76
厚さ(mm)
4.76
形状
ひし形55°
寸法D(mm)
12.7
逃げ角(度)
0
穴の有無
あり
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
なし
寸法L10(mm)
15.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする