ケナメタル
セラミックインサート DNGA
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
コーナー半径・厚さ
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット(10個)
コーナー半径(mm)
1.2
厚さ(mm)
6.35
注文コード
25228544
品番
DNGA150612T02020 KY3500
参考基準価格(税別)
¥44,900
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
鋳鉄加工用。セラミックインサート
コーナーR(mm)
1.2
コーナー半径(mm)
1.2
厚さS(mm)
6.35
厚さ(mm)
6.35
形状
ひし形55°
寸法D(mm)
12.7
逃げ角(度)
0
穴の有無
あり
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
なし
寸法L10(mm)
15.5