セラミックインサート CNGA

セラミックインサート CNGA - ケナメタル

鋳鉄加工用。セラミックインサート

形状ひし形80°穴の形状円筒穴チップブレーカなし逃げ角(度)0穴の有無あり
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
コーナー半径(mm)
コーナーR(mm)
厚さ(mm)
厚さS(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25228395CNGA120408T02020 KY35001セット(5個)0.80.84.764.7612.7
15,350
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
25228404CNGA120412T02020 KY35001セット(5個)1.21.24.764.7612.7
15,350
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
25228413CNGA120416T02020 KY35001セット(5個)1.61.64.764.7612.7
15,350
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
25228429CNGA160612T02020 KY35001セット(10個)1.21.26.356.3515.88
45,800
33,980
37,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
25228438CNGA160616T02020 KY35001セット(10個)1.61.66.356.3515.88
45,800
33,980
37,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
25228447CNGA190612T02020 KY35001セット(10個)1.21.26.356.3519.05
63,600
47,980
52,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
25228456CNGA190616T02020 KY35001セット(10個)1.61.66.356.3519.05
63,600
47,980
52,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
25306804CNGA120408T02020 KYK251セット(5個)0.80.84.764.7612.7
14,500
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
25306813CNGA120412T02020 KYK251セット(5個)1.21.24.764.7612.7
14,500
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
25306829CNGA120416T02020 KYK251セット(5個)1.61.64.764.7612.7
14,500
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
25306856CNGA190616T02020 KYK251セット(10個)1.61.66.356.3519.05
59,700
44,980
49,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
25306935CNGA160612T02020 KYK251セット(10個)1.21.26.356.3515.88
43,800
33,980
37,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
25308929CNGA120408T02020 KYK101セット(5個)0.80.84.764.7612.7
13,800
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
25308947CNGA120412T02020 KYK101セット(5個)1.21.24.764.7612.7
13,450
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
25308965CNGA120416T02020 KYK101セット(5個)1.61.64.764.7612.7
13,800
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする