ケナメタル
セラミックインサート VNGA
鋳鉄加工用。セラミックインサート
形状
ひし形35°
コーナーR(mm)
0.8
コーナー半径(mm)
0.8
穴の形状
円筒穴
厚さS(mm)
4.76
厚さ(mm)
4.76
チップブレーカ
なし
逃げ角(度)
0
穴の有無
あり
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法L10(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25228553
VNGA160408T02020 KY3500
9.53
16.61
¥
56,100
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25306908
VNGA220408T02020 KYK25
12.7
22.14
¥
59,700
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください