ケナメタル
ISO インサート DCMT-11
ISOインサート。ノーズ角55°。M級。5°すくい角。2コーナー仕様。仕上げ加工用
形状
ひし形55°
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
逃げ角(度)
7
穴の有無
あり
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
コーナー半径(mm)
コーナーR(mm)
厚さ(mm)
厚さS(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25230084
DCMT07020211 KT315
1セット(10個)
0.2
0.2
2.38
2.38
¥
9,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25230197
DCMT07020411 KT315
1セット(10個)
0.4
0.4
2.38
2.38
¥
9,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25230206
DCMT11T30411 KT315
1セット(5個)
0.4
0.4
3.97
3.97
¥
6,200
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25236646
DCMT11T30811 KT315
1セット(5個)
0.8
0.8
3.97
3.97
¥
6,200
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください