ケナメタル
ISO インサート CCMT-11
ISOインサート。ノーズ角80°。M級。5°すくい角。2コーナー仕様。仕上げ加工用
形状
ひし形80°
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
逃げ角(度)
7
穴の有無
あり
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナーR(mm)
コーナー半径(mm)
厚さS(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25230163
CCMT06020411 KT315
0.4
0.4
2.38
2.38
¥
9,600
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25230179
CCMT09T30411 KT315
0.4
0.4
3.97
3.97
¥
11,200
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25230188
CCMT09T30811 KT315
0.8
0.8
3.97
3.97
¥
11,200
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください