ケナメタル
ISO インサート DNMG-33
ISOインサート。ノーズ角55°。M級。0°すくい角。4コーナー仕様。中切削加工用
形状
ひし形55°
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
逃げ角(度)
0
穴の有無
あり
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
コーナーR(mm)
コーナー半径(mm)
厚さ(mm)
厚さS(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25230504
DNMG11040833 KT315
1セット(5個)
0.8
0.8
4.76
4.76
¥
6,950
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25230538
DNMG11040433 KT315
1セット(10個)
0.4
0.4
4.76
4.76
¥
13,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25230678
DNMG15060433 KT315
1セット(10個)
0.4
0.4
6.35
6.35
¥
18,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25230696
DNMG15060833 KT315
1セット(10個)
0.8
0.8
6.35
6.35
¥
19,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください