曜日別特売

ISO インサート CPGT-LF

ISO インサート CPGT-LF - ケナメタル

ISOインサート。ノーズ角80°。精密研磨。5°すくい角。2コーナー仕様。仕上げ加工用

形状ひし形80°穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面逃げ角(度)11穴の有無あり内容量1セット(5個)
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
コーナーR(mm)
厚さS(mm)
厚さ(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25235334CPGT060202LF KC50100.20.22.382.386.35
8,000
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
25235343CPGT060201LF KC50100.10.12.382.386.35
8,000
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
25235368CPGT060204LF KC50100.40.42.382.386.35
7,950
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
25235395CPGT09T302LF KC50100.20.23.973.979.53
9,750
7,698
8,468(税込)
8日以内出荷
返品不可
25235429CPGT09T304LF KC50100.40.43.973.979.53
9,750
7,698
8,468(税込)
8日以内出荷
返品不可
25237915CPGT060204LF KC54100.40.42.382.386.35
7,950
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
25237949CPGT09T304LF KC54100.40.43.973.979.53
9,750
7,698
8,468(税込)
8日以内出荷
返品不可
25240469CPGT09T308LF KC50100.80.83.973.979.53
9,750
7,698
8,468(税込)
8日以内出荷
返品不可
25249359CPGT060201LF KC50250.10.12.382.386.35
8,000
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
25249368CPGT060202LF KC50250.20.22.382.386.35
8,000
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
25249377CPGT060204LF KC50250.40.42.382.386.35
7,950
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
25249386CPGT060208LF KC50250.80.82.382.386.35
7,950
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
25249395CPGT09T302LF KC50250.20.23.973.979.53
8,250
6,498
7,148(税込)
8日以内出荷
返品不可
25249404CPGT09T304LF KC50250.40.43.973.979.53
9,750
7,698
8,468(税込)
8日以内出荷
返品不可
25249413CPGT09T308LF KC50250.80.83.973.979.53
9,750
7,698
8,468(税込)
8日以内出荷
返品不可
25249429CPGT060201LF KC54100.10.12.382.386.35
8,000
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
25253139CPGT060208LF KC50100.80.82.382.386.35
7,950
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
25314994CPGT060202LF KCU100.20.22.382.386.35
8,450
6,598
7,258(税込)
8日以内出荷
返品不可
25315003CPGT060201LF KCU100.10.12.382.386.35
8,450
6,598
7,258(税込)
8日以内出荷
返品不可
25315028CPGT060204LF KCU100.40.42.382.386.35
8,450
6,598
7,258(税込)
8日以内出荷
返品不可
25315037CPGT060208LF KCU100.80.82.382.386.35
8,450
6,598
7,258(税込)
8日以内出荷
返品不可
25315055CPGT09T302LF KCU100.20.23.973.979.53
9,750
7,698
8,468(税込)
8日以内出荷
返品不可
25315073CPGT09T304LF KCU100.40.43.973.979.53
9,750
7,698
8,468(税込)
8日以内出荷
返品不可
25315098CPGT09T308LF KCU100.80.83.973.979.53
9,750
7,698
8,468(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする