曜日別特売

ISO インサート CNMG-MG

ISO インサート CNMG-MG - ケナメタル

ISOインサート。ノーズ角80°。M級。0°すくい角。4コーナー仕様。重切削加工用

形状ひし形80°穴の形状円筒穴チップブレーカ両面逃げ角(度)0穴の有無あり
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
コーナーR(mm)
コーナー半径(mm)
厚さ(mm)
厚さS(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25235623CNMG120408MG KC50101セット(5個)0.80.84.764.7612.7
6,750
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
25372306CNMG160616MG KCP10B1セット(5個)1.61.66.356.3515.88
11,300
8,898
9,788(税込)
8日以内出荷
返品不可
25380469CNMG120408MG KCP25B1セット(10個)0.80.84.764.7612.7
13,900
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
25380478CNMG120412MG KCP25B1セット(5個)1.21.24.764.7612.7
6,950
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
25380487CNMG120408MG KCP10B1セット(10個)0.80.84.764.7612.7
13,900
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
25380496CNMG120412MG KCP10B1セット(10個)1.21.24.764.7612.7
13,900
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
25380505CNMG120416MG KCP10B1セット(10個)1.61.64.764.7612.7
11,700
8,798
9,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25395415CNMG160612MG KCP25B1セット(10個)1.21.26.356.3515.88
22,600
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
25395424CNMG190612MG KCP25B1セット(5個)1.21.26.356.3519.05
16,650
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする