曜日別特売

ショルダーミーリングカッター FIX PERFECT SP12 90

ショルダーミーリングカッター FIX PERFECT SP12 90 - ケナメタル

鋳物加工用。8コーナー使用。高い送り量が可能。リード角90°。12タイプ

最大切込深さ(mm)6内容量1個
全6種類を絞り込む
加工径ΦD(mm)
径D(Φmm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
加工径ΦD(mm)
径D(Φmm)
最大径(Φmm)
フランジ径D(Φmm)
寸法L(mm)
刃数Z
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2523585850A05RP90SP12CFP50224841435
90,900
58,980
64,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
2523586763A08RP90SP12CFP63226151408
126,500
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
2523587680A10RP90SP12CFP802779645010
153,100
99,980
109,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25235885100B14RP90SP12CFP1003298845014
206,200
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
2523594650A04RP90SP12CFP50224841434
79,800
54,980
60,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
2523595563A06RP90SP12CFP63226151406
104,300
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする