ケナメタル
フェイスミーリングカッター FIX PERFECT SP12 70
鋳物加工用。8コーナー使用。高い送り量が可能。調整式ポケット付き。リード角70°。12タイプ
最大切込深さ(mm)
5.9
内容量
1個
全8種類を絞り込む
加工径ΦD(mm)
選択してください
80
100
125
160
200
径D(Φmm)
27
32
40
60
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
加工径ΦD(mm)
径D(Φmm)
最大径(Φmm)
フランジ径D(Φmm)
寸法L(mm)
刃数Z
ポケット数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25236043
80B06RP70SP12C1WFP
80
27
92
64
50
6
1
¥
119,900
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25236068
160C12RP70SP12C3WFP
160
40
173
94
63
12
3
¥
265,100
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25236077
200C16RP70SP12C4WFP
200
60
212
134
63
16
4
¥
351,100
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25252904
80B08RP70SP12C2WFP
80
27
92
64
50
8
2
¥
149,600
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25252913
100B12RP70SP12C3WFP
100
32
112
84
50
12
3
¥
207,400
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
25252929
160C18RP70SP12C3WFP
160
40
173
94
63
18
3
¥
348,900
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25236034
100B08RP70SP12C2WFP
100
32
112
84
50
8
2
¥
155,300
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
取扱停止中
返品不可
25236059
125B10RP70SP12C2WFP
125
40
137
94
63
10
2
¥
190,500
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください