ISO インサート CNMG-FF

ISO インサート CNMG-FF - ケナメタル

ISOインサート。ノーズ角80°。M級。20°すくい角。4コーナー仕様。仕上げ加工用

形状ひし形80°穴の形状円筒穴チップブレーカ両面逃げ角(度)0穴の有無あり
全14種類を絞り込む
コーナーR(mm)
コーナー半径(mm)
厚さ(mm)
内容量
14種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
コーナーR(mm)
コーナー半径(mm)
厚さS(mm)
厚さ(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25238536CNMG120404FF KC50101セット(5個)0.40.44.764.7612.7
6,750
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
25238545CNMG120404FF KT3151セット(5個)0.40.44.764.7612.7
6,750
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
25239586CNMG090304FF KC50101セット(10個)0.40.43.183.189.53
8,800
6,698
7,368(税込)
8日以内出荷
返品不可
25239595CNMG090308FF KC50101セット(10個)0.80.83.183.189.53
8,800
6,698
7,368(税込)
8日以内出荷
返品不可
25287676CNMG120404FF KCP051セット(5個)0.40.44.764.7612.7
6,950
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
25287685CNMG120408FF KCP051セット(5個)0.80.84.764.7612.7
6,950
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
25288489CNMG120404FF KCP101セット(5個)0.40.44.764.7612.7
6,950
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
25288498CNMG120408FF KCP101セット(5個)0.80.84.764.7612.7
5,850
4,398
4,838(税込)
8日以内出荷
返品不可
25318573CNMG120404FF KCU101セット(10個)0.40.44.764.7612.7
13,900
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
25318634CNMG120408FF KCU101セット(5個)0.80.84.764.7612.7
6,950
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
25360467CNMG120404FF KCP10B1セット(5個)0.40.44.764.7612.7
6,950
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
25360494CNMG120408FF KCP10B1セット(5個)0.80.84.764.7612.7
6,950
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
25367056CNMG120404FF KCM15B1セット(5個)0.40.44.764.7612.7
5,850
4,398
4,838(税込)
8日以内出荷
返品不可
25367083CNMG120408FF KCM15B1セット(5個)0.80.84.764.7612.7
5,850
4,398
4,838(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする