ケナメタル
ISO インサート SNMG-FN
ISOインサート。ノーズ角90°。M級。10°すくい角。8コーナー仕様。仕上げ加工用
形状
正方形
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
逃げ角(度)
0
穴の有無
あり
全12種類を絞り込む
コーナー半径(mm)
0.4
0.8
1.2
1.6
コーナーR(mm)
0.4
0.8
1.2
1.6
厚さ(mm)
3.18
4.76
内容量
1セット(5個)
1セット(10個)
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
コーナー半径(mm)
コーナーR(mm)
厚さS(mm)
厚さ(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25238755
SNMG120408FN KT315
1セット(10個)
0.8
0.8
4.76
4.76
12.7
¥
13,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25289663
SNMG120404FN KCP05
1セット(10個)
0.4
0.4
4.76
4.76
12.7
¥
13,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25291937
SNMG090308FN KCK05
1セット(10個)
0.8
0.8
3.18
3.18
9.53
¥
9,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25291946
SNMG120404FN KCK05
1セット(5個)
0.4
0.4
4.76
4.76
12.7
¥
6,950
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25293556
SNMG090308FN KCP10
1セット(10個)
0.8
0.8
3.18
3.18
9.53
¥
9,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25293565
SNMG120408FN KCP10
1セット(5個)
0.8
0.8
4.76
4.76
12.7
¥
5,850
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25293574
SNMG120412FN KCP10
1セット(5個)
1.2
1.2
4.76
4.76
12.7
¥
6,950
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25293583
SNMG120416FN KCP10
1セット(5個)
1.6
1.6
4.76
4.76
12.7
¥
5,850
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25295839
SNMG120412FN KCP25
1セット(5個)
1.2
1.2
4.76
4.76
12.7
¥
6,950
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25359225
SNMG090308FN KCK15B
1セット(5個)
0.8
0.8
3.18
3.18
9.53
¥
4,600
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25359234
SNMG120404FN KCP10B
1セット(5個)
0.4
0.4
4.76
4.76
12.7
¥
6,950
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25369348
SNMG120408FN KCP10B
1セット(10個)
0.8
0.8
4.76
4.76
12.7
¥
13,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください