ケナメタル
ねじ切り インサート LT-NR/L-60CB
ねじ切り用インサート。60°。さらえ刃無し。ブレーカー付き。内径
勝手
右
インサートサイズ
16
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじピッチ(mm)
寸法E(mm)
寸法Rc(mm)
寸法EX(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25239674
LT11NRA60CB KC5025
0,50-1,50
0.8
0.05
0.6
¥
34,300
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25239918
LT16NRAG60CB KC5025
0,50-3,0
1.5
0.05
0.9
¥
34,300
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25239927
LT16NRG60CB KC5025
1,75-3,0
1.5
0.16
1
¥
34,300
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください