ねじ切り インサート LT-NR/L-ISOCB

ねじ切り インサート LT-NR/L-ISOCB - ケナメタル

ねじ切り用インサート。60°。ISO。ブレーカー付き。内径

勝手インサートサイズ16内容量1セット(10個)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法E(mm)
寸法Rc(mm)
寸法EX(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25239683LT11NR075ISOCB KC50250.751.20.5
34,300
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25239699LT11NR10ISOCB KC502510.70.8
34,300
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25239708LT11NR125ISOCB KC50251.250.70.8
34,500
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25239717LT11NR15ISOCB KC50251.50.70.8
34,300
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25239936LT16NR10ISOCB KC502510.70.8
34,300
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25239945LT16NR15ISOCB KC50251.50.70.8
34,300
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25239954LT16NR20ISOCB KC502521.11.5
34,300
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25239963LT16NR25ISOCB KC50252.51.11.5
34,300
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする