ケナメタル
ねじ切り インサート LT-ER/L-60CB
ねじ切り用インサート。60°。さらえ刃無。外径。ブレーカー付き
ねじピッチ(mm)
0,50-3,0
寸法E(mm)
1.5
勝手
右
寸法Rc(mm)
0.08
インサートサイズ
16
寸法EX(mm)
0.9
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25239726
LT16ERAG60CB KC5010
¥
34,300
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25239735
LT16ERAG60CB KC5025
¥
34,300
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください