ケナメタル
ねじ切り インサート LT-NR/L-UNCB
ねじ切り用インサート。アメリカンUN。ブレーカー付き。内径
勝手
右
インサートサイズ
16
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法E(mm)
寸法Rc(mm)
寸法EX(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25239979
LT11NR16UNCB KC5025
16
0.7
0.8
¥
34,300
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25239988
LT11NR18UNCB KC5025
18
0.6
0.8
¥
34,300
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25239997
LT11NR20UNCB KC5025
20
0.6
0.8
¥
34,300
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25240006
LT11NR24UNCB KC5025
24
0.7
0.8
¥
34,300
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25240015
LT11NR32UNCB KC5025
32
1.2
0.5
¥
34,300
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25240286
LT16NR8UNCB KC5025
8
1.1
1.5
¥
34,300
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25240295
LT16NR10UNCB KC5025
10
1.1
1.5
¥
34,300
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25240304
LT16NR12UNCB KC5025
12
1.1
1.5
¥
34,300
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25240313
LT16NR14UNCB KC5025
14
1.1
1.5
¥
34,300
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25240329
LT16NR16UNCB KC5025
16
0.7
0.8
¥
34,300
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25240338
LT16NR18UNCB KC5025
18
0.6
0.8
¥
34,300
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25240347
LT16NR20UNCB KC5025
20
0.7
0.6
¥
34,300
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください