ケナメタル
ISO インサート SPGT-LF
ISOインサート。ノーズ角90°。精密研磨。5°すくい角。4コーナー仕様。仕上げ加工用
形状
正方形
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
厚さ(mm)
3.97
チップブレーカ
片面
逃げ角(度)
11
寸法D(mm)
9.53
穴の有無
あり
寸法L10(mm)
9.53
内容量
1セット(5個)
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナーR(mm)
コーナー半径(mm)
厚さS(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25240557
SPGT09T308LF KC5410
0.8
0.8
3.97
¥
10,000
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25249779
SPGT09T304LF KC5025
0.4
0.4
3.96
¥
10,000
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25249788
SPGT09T308LF KC5025
0.8
0.8
3.97
¥
10,000
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25249797
SPGT09T304LF KC5010
0.4
0.4
3.96
¥
10,000
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25249806
SPGT09T308LF KC5010
0.8
0.8
3.97
¥
10,000
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25315378
SPGT09T304LF KCU10
0.4
0.4
3.96
¥
10,000
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25315387
SPGT09T308LF KCU10
0.8
0.8
3.97
¥
10,000
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください