ケナメタル
ねじ切り インサート LT-NR/L-W
ねじ切り用インサート。ウイットBSW,BSF,BSP。内径
インサートサイズ
16
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法E(mm)
勝手
寸法Rc(mm)
寸法EX(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25240916
LT16NR11W KC5010
11
右
1.1
1.5
¥
34,300
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25242483
LT16NL11W KC5025
11
左
1.1
1.5
¥
34,300
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25242596
LT11NR19W KC5025
19
右
0.8
1
¥
34,300
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25242605
LT11NR14W KC5025
14
右
0.9
1.1
¥
34,300
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25242614
LT16NR20W KC5025
20
右
0.8
0.9
¥
34,300
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25242623
LT16NR19W KC5025
19
右
0.8
1
¥
34,300
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25242639
LT16NR16W KC5025
16
右
0.9
1.1
¥
34,300
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25242648
LT16NR14W KC5025
14
右
1
1.2
¥
34,300
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25242657
LT16NR12W KC5025
12
右
1.1
1.4
¥
34,300
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25242666
LT16NR11W KC5025
11
右
1.1
1.5
¥
34,300
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25242675
LT16NR10W KC5025
10
右
1.1
1.5
¥
34,300
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25242684
LT16NR8W KC5025
8
右
1.2
1.5
¥
34,300
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25242693
LT22NR7W KC5025
7
右
1.6
2.3
¥
53,800
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
22日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください