ねじ切り インサート LT-ER/L-NPT

ねじ切り インサート LT-ER/L-NPT - ケナメタル

ねじ切り用インサート。NPT。外径

勝手インサートサイズ16内容量1セット(10個)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法E(mm)
寸法Rc(mm)
寸法EX(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25240934LT16ER18NPT KC5010180.81
34,300
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25240959LT16ER14NPT KC5010140.91.2
34,300
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25240968LT16ER115NPT KC501011.51.11.5
34,300
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25242133LT16ER27NPT KC5025270.70.8
34,300
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25242149LT16ER18NPT KC5025180.81
34,300
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25242158LT16ER14NPT KC5025140.91.2
34,300
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25242167LT16ER115NPT KC502511.51.11.5
34,300
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25242176LT16ER8NPT KC502581.31.8
34,300
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする