ねじ切り インサート LT-NR/L-60

ねじ切り インサート LT-NR/L-60 - ケナメタル

ねじ切り用インサート。60°。さらえ刃無し。内径

インサートサイズ16内容量1セット(10個)
全14種類を絞り込む
ねじピッチ(mm)
勝手
14種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじピッチ(mm)
寸法E(mm)
勝手
寸法Rc(mm)
寸法EX(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25241038LT11NRA60 KC50100,50-1,500.90.050.8
34,300
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25241047LT16NRA60 KC50100,50-1,500.90.050.8
34,300
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25241056LT16NRAG60 KC50100,50-3,01.70.051.2
34,300
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25241065LT16NRG60 KC50101,75-3,01.70.151.2
34,300
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25242438LT11NLA60 KC50250,50-1,500.90.050.8
34,300
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25242447LT16NLA60 KC50250,50-1,500.90.050.8
34,300
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25242456LT16NLAG60 KC50250,50-3,01.70.051.2
34,300
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25242465LT16NLG60 KC50251,75-3,01.70.151.2
34,300
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25242474LT22NLN60 KC50253,5-5,02.50.311.7
53,800
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25242499LT11NRA60 KC50250,50-1,500.90.050.8
34,300
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25242508LT16NRA60 KC50250,50-1,500.90.050.8
34,300
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25242517LT16NRAG60 KC50250,50-3,01.70.051.2
34,300
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25242526LT16NRG60 KC50251,75-3,01.70.151.2
34,300
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25242535LT22NRN60 KC50253,5-5,02.50.311.7
53,800
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする