ねじ切り インサート LT-ER/L-55

ねじ切り インサート LT-ER/L-55 - ケナメタル

ねじ切り用インサート。55°。さらえ刃無。外径

インサートサイズ16内容量1セット(10個)
全6種類を絞り込む
勝手
6種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法Rc(mm)
寸法EX(mm)
寸法E(mm)
勝手
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25241074LT16ERAG55 KC50100.081.21.7
34,300
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25241783LT16ELAG55 KC50250.081.21.7
34,300
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25241939LT16ERA55 KC50250.050.80.9
34,300
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25241948LT16ERAG55 KC50250.081.21.7
34,300
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
2524195716ERG55 KC50250.21.21.7
34,300
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25241966LT22ERN55 KC50250.431.72.5
53,800
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする