ケナメタル
ねじ切り インサート LT-ER/L-BUT
ねじ切り用インサート。APIバットレスケーシング。外径
寸法E(mm)
5
勝手
右
寸法Rc(mm)
3.1
インサートサイズ
16
寸法EX(mm)
1.9
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25242429
LT22ER5BUT75 KC5025
¥
57,000
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください