ケナメタル
ねじ切り インサート LT-NR/L-BSPT
ねじ切り用インサート。BSPT。内径
勝手
右
インサートサイズ
16
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法E(mm)
寸法Rc(mm)
寸法EX(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25242709
LT11NR14BSPT KC5025
14
0.9
1
¥
36,600
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25242718
LT16NR14BSPT KC5025
14
1
1.2
¥
34,500
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25242727
LT16NR11BSPT KC5025
11
1.1
1.5
¥
34,500
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください