ケナメタル
ショルダーミーリングカッター FIX PERFECT BG15 90
アルミニウムと非鉄材加工用。薄壁や固定が不十分なワーク加工。24°のポジのすくい角が高い切削性を実現。調整式ポケット
最大切込深さ(mm)
9.5
内容量
1個
全10種類を絞り込む
加工径ΦD(mm)
選択してください
50
63
80
100
125
160
200
250
径D(Φmm)
選択してください
22
27
32
40
60
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
加工径ΦD(mm)
径D(Φmm)
フランジ径D(Φmm)
寸法L(mm)
刃数Z
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25243217
63A04RP90BG15C1WPM
63
22
51
40
4
¥
114,900
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
25243226
50A03RP90BG15CPM
50
22
42
40
3
¥
82,200
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25243235
80A05RP90BG15C1WPM
80
27
64
50
5
¥
127,100
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
25243244
100B06RP90BG15C2WPM
100
32
84
50
6
¥
160,800
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25243253
125B08RP90BG15C2WPM
125
40
94
63
8
¥
196,100
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
25243269
160C10RP90BG15C2WPM
160
40
114
63
10
¥
310,600
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25243278
200C12RP90BG15C3WPM
200
60
134
63
12
¥
399,800
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25243287
250C16RP90BG15C4WPM
250
60
134
63
16
¥
534,800
¥
369,800
¥
406,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25243296
80A06RP90BG15C2WPM
80
27
64
50
6
¥
158,200
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
25243305
100B08RP90BG15C2WPM
100
32
84
50
8
¥
185,600
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください