ケナメタル
ショルダーミーリングカッター FIX PERFECT BG15 90
アルミニウムと非鉄材加工用。薄壁や固定が不十分なワーク加工。24°のポジのすくい角が高い切削性を実現。刃先調整機構付
仕様
Z ADJ2
寸法L(mm)
63
加工径ΦD(mm)
125
径D(Φmm)
40
最大切込深さ(mm)
9.5
刃数Z
10
フランジ径D(Φmm)
94
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25243314
125B10RP90BG15C2WPM
¥
226,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください