ケナメタル
ISO インサート CNMG-MP
ISOインサート。ノーズ角80°。M級。6°すくい角。4コーナー仕様。中切削加工用
形状
ひし形80°
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
逃げ角(度)
0
穴の有無
あり
全63種類を絞り込む
コーナー半径(mm)
0.4
0.8
1.2
1.6
コーナーR(mm)
0.4
0.8
1.2
1.6
厚さ(mm)
3.18
4.76
6.35
内容量
1セット(5個)
1セット(10個)
1個
63種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
コーナー半径(mm)
コーナーR(mm)
厚さS(mm)
厚さ(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25243646
CNMG120408MP KC5025
1セット(5個)
0.8
0.8
4.76
4.76
12.7
¥
8,050
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25248309
CNMG090308MP KC5010
1セット(5個)
0.8
0.8
3.18
3.18
9.53
¥
4,400
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25248318
CNMG120404MP KC5010
1セット(5個)
0.4
0.4
4.76
4.76
12.7
¥
6,750
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25248327
CNMG120408MP KC5010
1セット(5個)
0.8
0.8
4.76
4.76
12.7
¥
6,950
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25248336
CNMG120412MP KC5010
1セット(5個)
1.2
1.2
4.76
4.76
12.7
¥
6,750
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
25248345
CNMG120416MP KC5010
1セット(5個)
1.6
1.6
4.76
4.76
12.7
¥
6,750
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25248354
CNMG160608MP KC5010
1セット(5個)
0.8
0.8
6.35
6.35
15.88
¥
11,200
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25248363
CNMG160612MP KC5010
1セット(5個)
1.2
1.2
6.35
6.35
15.88
¥
11,200
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25248379
CNMG160616MP KC5010
1セット(5個)
1.6
1.6
6.35
6.35
15.88
¥
11,200
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25248388
CNMG190608MP KC5010
1セット(5個)
0.8
0.8
6.35
6.35
19.05
¥
15,950
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25248397
CNMG190612MP KC5010
1セット(5個)
1.2
1.2
6.35
6.35
19.05
¥
15,950
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25248406
CNMG190616MP KC5010
1セット(5個)
1.6
1.6
6.35
6.35
19.05
¥
15,950
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25298219
CNMG120404MP KCM15
1セット(5個)
0.4
0.4
4.76
4.76
12.7
¥
6,950
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25298228
CNMG120408MP KCM15
1セット(5個)
0.8
0.8
4.76
4.76
12.7
¥
6,950
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25298237
CNMG120412MP KCM15
1セット(5個)
1.2
1.2
4.76
4.76
12.7
¥
6,950
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25298246
CNMG160612MP KCM15
1セット(5個)
1.2
1.2
6.35
6.35
15.88
¥
11,300
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25298255
CNMG190612MP KCM15
1セット(10個)
1.2
1.2
6.35
6.35
19.05
¥
28,100
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25300477
CNMG090308MP KCM25
1セット(5個)
0.8
0.8
3.18
3.18
9.53
¥
4,700
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25300486
CNMG120404MP KCM25
1セット(5個)
0.4
0.4
4.76
4.76
12.7
¥
6,950
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25300495
CNMG120408MP KCM25
1セット(5個)
0.8
0.8
4.76
4.76
12.7
¥
6,950
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25300504
CNMG120412MP KCM25
1セット(5個)
1.2
1.2
4.76
4.76
12.7
¥
6,950
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25300513
CNMG160608MP KCM25
1セット(5個)
0.8
0.8
6.35
6.35
15.88
¥
11,300
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25300529
CNMG160612MP KCM25
1セット(5個)
1.2
1.2
6.35
6.35
15.88
¥
11,300
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25300538
CNMG190608MP KCM25
1セット(5個)
0.8
0.8
6.35
6.35
19.05
¥
16,650
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25300547
CNMG190612MP KCM25
1セット(5個)
1.2
1.2
6.35
6.35
19.05
¥
16,650
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25300556
CNMG190616MP KCM25
1セット(5個)
1.6
1.6
6.35
6.35
19.05
¥
16,650
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25300793
CNMG120404MP KCM35
1セット(5個)
0.4
0.4
4.76
4.76
12.7
¥
5,850
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25300809
CNMG120408MP KCM35
1セット(5個)
0.8
0.8
4.76
4.76
12.7
¥
6,950
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25300818
CNMG120412MP KCM35
1セット(5個)
1.2
1.2
4.76
4.76
12.7
¥
6,950
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25300827
CNMG160608MP KCM35
1セット(5個)
0.8
0.8
6.35
6.35
15.88
¥
11,300
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25318074
CNMG120408MP KCU25
1セット(5個)
0.8
0.8
4.76
4.76
12.7
¥
6,950
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25318083
CNMG120412MP KCU25
1セット(5個)
1.2
1.2
4.76
4.76
12.7
¥
6,950
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25318397
CNMG160612MP KCU25
1セット(5個)
1.2
1.2
6.35
6.35
15.88
¥
11,300
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25318406
CNMG190612MP KCU25
1セット(5個)
1.2
1.2
6.35
6.35
19.05
¥
16,650
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25318564
CNMG090308MP KCU10
1セット(5個)
0.8
0.8
3.18
3.18
9.53
¥
4,400
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25318598
CNMG120404MP KCU10
1セット(5個)
0.4
0.4
4.76
4.76
12.7
¥
6,950
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25318659
CNMG120408MP KCU10
1セット(5個)
0.8
0.8
4.76
4.76
12.7
¥
6,950
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25318704
CNMG120412MP KCU10
1セット(5個)
1.2
1.2
4.76
4.76
12.7
¥
6,950
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25318747
CNMG160608MP KCU10
1セット(5個)
0.8
0.8
6.35
6.35
15.88
¥
11,300
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25318765
CNMG160612MP KCU10
1セット(5個)
1.2
1.2
6.35
6.35
15.88
¥
11,300
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25318826
CNMG190616MP KCU10
1セット(5個)
1.6
1.6
6.35
6.35
19.05
¥
16,650
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25325196
CNMG120412MP KCP10
1セット(5個)
1.2
1.2
4.76
4.76
12.7
¥
5,850
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25325239
CNMG120408MP KCP25
1セット(5個)
0.8
0.8
4.76
4.76
12.7
¥
6,950
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25325248
CNMG120412MP KCP25
1セット(5個)
1.2
1.2
4.76
4.76
12.7
¥
6,950
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25362454
CNMG160616MP KCM25B
1セット(5個)
1.6
1.6
6.35
6.35
15.88
¥
11,300
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25362497
CNMG120404MP KCM25B
1セット(5個)
0.4
0.4
4.76
4.76
12.7
¥
6,950
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25362506
CNMG160612MP KCM25B
1セット(10個)
1.2
1.2
6.35
6.35
15.88
¥
22,600
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25362576
CNMG190608MP KCM25B
1セット(5個)
0.8
0.8
6.35
6.35
19.05
¥
16,650
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25362673
CNMG190612MP KCM25B
1セット(5個)
1.2
1.2
6.35
6.35
19.05
¥
16,650
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25362698
CNMG120412MP KCM25B
1セット(5個)
1.2
1.2
4.76
4.76
12.7
¥
6,950
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ