ケナメタル
ISO インサート CNMG-FW
ISOインサート。ノーズ角80°。M級。10°すくい角。4コーナー仕様。ワイパー。仕上げ加工用
形状
ひし形80°
穴の形状
円筒穴
厚さS(mm)
4.76
厚さ(mm)
4.76
チップブレーカ
両面
逃げ角(度)
0
寸法D(mm)
12.7
穴の有無
あり
寸法L10(mm)
12.9
全21種類を絞り込む
コーナーR(mm)
0.4
0.8
1.2
コーナー半径(mm)
0.4
0.8
1.2
内容量
1セット(5個)
1セット(10個)
21種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
コーナーR(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25243698
CNMG120404FW KT315
1セット(5個)
0.4
0.4
¥
7,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25243707
CNMG120408FW KT315
1セット(5個)
0.8
0.8
¥
7,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25243716
CNMG120412FW KT315
1セット(5個)
1.2
1.2
¥
7,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25243804
CNMG120404FW KC5010
1セット(5個)
0.4
0.4
¥
7,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25243813
CNMG120408FW KC5010
1セット(5個)
0.8
0.8
¥
7,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25243829
CNMG120412FW KC5010
1セット(5個)
1.2
1.2
¥
7,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25287737
CNMG120404FW KCP05
1セット(5個)
0.4
0.4
¥
8,500
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25287746
CNMG120408FW KCP05
1セット(5個)
0.8
0.8
¥
8,500
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25287755
CNMG120412FW KCP05
1セット(10個)
1.2
1.2
¥
17,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25288577
CNMG120404FW KCP10
1セット(10個)
0.4
0.4
¥
17,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25288586
CNMG120408FW KCP10
1セット(5個)
0.8
0.8
¥
8,500
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25288595
CNMG120412FW KCP10
1セット(5個)
1.2
1.2
¥
8,500
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25318589
CNMG120404FW KCU10
1セット(10個)
0.4
0.4
¥
17,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25318643
CNMG120408FW KCU10
1セット(5個)
0.8
0.8
¥
8,500
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25318695
CNMG120412FW KCU10
1セット(5個)
1.2
1.2
¥
8,500
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25367099
CNMG120408FW KCM15B
1セット(5個)
0.8
0.8
¥
8,500
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25369795
CNMG120404FW KCP10B
1セット(5個)
0.4
0.4
¥
8,500
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25369813
CNMG120408FW KCP10B
1セット(5個)
0.8
0.8
¥
8,500
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25369829
CNMG120412FW KCP10B
1セット(10個)
1.2
1.2
¥
17,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25371134
CNMG120408FW KCK15B
1セット(5個)
0.8
0.8
¥
8,500
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25372279
CNMG120408FW KCP05B
1セット(5個)
0.8
0.8
¥
8,500
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください