曜日別特売

ISO インサート DNMG-FW

ISO インサート DNMG-FW - ケナメタル

ISOインサート。ノーズ角55°。M級。10°すくい角。4コーナー仕様。ワイパー。仕上げ加工用

形状ひし形55°穴の形状円筒穴チップブレーカ両面逃げ角(度)0穴の有無あり
全25種類を絞り込む
コーナー半径(mm)
コーナーR(mm)
厚さ(mm)
内容量
25種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
コーナー半径(mm)
コーナーR(mm)
厚さS(mm)
厚さ(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25243725DNMG110404FW KT3151セット(10個)0.40.44.764.769.53
16,900
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25243734DNMG110408FW KT3151セット(5個)0.80.84.764.769.53
8,450
6,598
7,258(税込)
8日以内出荷
返品不可
25243743DNMG150404FW KT3151セット(5個)0.40.44.764.7612.7
9,900
7,698
8,468(税込)
8日以内出荷
返品不可
25243759DNMG150408FW KT3151セット(5個)0.80.44.764.7612.7
9,900
7,698
8,468(税込)
8日以内出荷
返品不可
25243838DNMG150404FW KC50101セット(5個)0.40.44.764.7612.7
9,900
7,698
8,468(税込)
8日以内出荷
返品不可
25287764DNMG110408FW KCP051セット(5個)0.80.84.764.769.53
8,450
6,598
7,258(税込)
8日以内出荷
返品不可
25287773DNMG150408FW KCP051セット(5個)0.80.44.764.7612.7
9,900
7,698
8,468(税込)
8日以内出荷
返品不可
25287789DNMG150604FW KCP051セット(10個)0.40.46.356.3512.7
22,500
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
25287798DNMG150608FW KCP051セット(5個)0.80.46.356.3512.7
11,450
8,898
9,788(税込)
8日以内出荷
返品不可
25288604DNMG110404FW KCP101セット(5個)0.40.44.764.769.53
8,450
6,598
7,258(税込)
8日以内出荷
返品不可
25288613DNMG110408FW KCP101セット(5個)0.80.84.764.769.53
7,100
5,498
6,048(税込)
8日以内出荷
返品不可
25288629DNMG150404FW KCP101セット(5個)0.40.44.764.7612.7
9,900
7,698
8,468(税込)
8日以内出荷
返品不可
25288638DNMG150608FW KCP101セット(5個)0.80.46.356.3512.7
11,450
8,898
9,788(税込)
8日以内出荷
返品不可
25323394DNMG110404FW KCU101セット(5個)0.40.44.764.769.53
8,450
6,598
7,258(税込)
8日以内出荷
返品不可
25323455DNMG150404FW KCU101セット(5個)0.40.44.764.7612.7
9,900
7,698
8,468(税込)
8日以内出荷
返品不可
25323498DNMG150408FW KCU101セット(5個)0.80.44.764.7612.7
9,900
7,698
8,468(税込)
8日以内出荷
返品不可
25323586DNMG150604FW KCU101セット(5個)0.40.46.356.3512.7
11,250
8,898
9,788(税込)
8日以内出荷
返品不可
25323604DNMG150608FW KCU101セット(5個)0.80.46.356.3512.7
11,450
8,898
9,788(税込)
8日以内出荷
返品不可
25360537DNMG150408FW KCP10B1セット(5個)0.80.44.764.7612.7
9,900
7,698
8,468(税込)
8日以内出荷
返品不可
25360555DNMG150604FW KCP10B1セット(5個)0.40.46.356.3512.7
11,250
8,898
9,788(税込)
8日以内出荷
返品不可
25360589DNMG150608FW KCK15B1セット(5個)0.80.46.356.3512.7
11,450
8,898
9,788(税込)
8日以内出荷
返品不可
25360598DNMG150608FW KCP10B1セット(10個)0.80.46.356.3512.7
19,300
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
25367327DNMG110408FW KCM15B1セット(5個)0.80.84.764.769.53
7,100
5,498
6,048(税込)
8日以内出荷
返品不可
25369987DNMG110408FW KCP10B1セット(5個)0.80.84.764.769.53
8,450
6,598
7,258(税込)
8日以内出荷
返品不可
25371186DNMG150408FW KCK15B1セット(5個)0.80.84.764.7612.7
9,900
7,698
8,468(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする