ケナメタル
ISO インサート VNGP
ISOインサート。ノーズ角35°。G級。10°すくい角。2コーナー仕様。中切削加工用
厚さS(mm)
4.76
形状
ひし形
内容量
1セット(5個)
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナーR(mm)
寸法D(mm)
寸法L10(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25244084
VNGP160401 KC5410
0.1
9.53
16.61
¥
16,800
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25244093
VNGP160402 KC5410
0.2
9.53
16.61
¥
16,800
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25250323
VNGP160401 KC5010
0.1
9.53
16.61
¥
16,800
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25250339
VNGP160402 KC5010
0.2
9.53
16.61
¥
16,800
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25250348
VNGP220404 KC5010
0.4
12.7
22.14
¥
20,600
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25250357
VNGP220408 KC5010
0.8
12.7
22.14
¥
20,600
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25314513
VNGP160401 KCU10
0.1
9.53
16.61
¥
17,800
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25314529
VNGP160402 KCU10
0.2
9.53
16.61
¥
17,800
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25314538
VNGP220404 KCU10
0.4
12.7
22.14
¥
19,750
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25314547
VNGP220408 KCU10
0.8
12.7
22.14
¥
19,750
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください