ケナメタル
フェイスミーリングカッター FIX PERFECT BG15 90
アルミニウムと非鉄材加工用。薄壁や固定が不十分なワーク加工。24°のポジのすくい角が高い切削性を実現。調整式ポケット
仕様
Z ADJ0
寸法L(mm)
40
加工径ΦD(mm)
40
径D(Φmm)
16
最大切込深さ(mm)
9.5
刃数Z
2
フランジ径D(Φmm)
35
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25244599
40A02RP90BG15CPM
¥
67,700
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください