ケナメタル
ショルダーミーリングカッター FIX PERFECT SP15 70
鋳物加工用。8コーナー使用。高い送り量が可能。調整式ポケット付き。リード角70°。15タイプ
仕様
調整式ポケットZ_ADJ:2
寸法L(mm)
63
加工径ΦD(mm)
200
径D(Φmm)
60
最大径(Φmm)
214
最大切込深さ(mm)
6.5
刃数Z
12
フランジ径D(Φmm)
134
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25244739
200C12RP70SP15C2WFP
¥
278,300
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください