ケナメタル
ISO インサート CCMT-FW
ISOインサート。ノーズ角80°。M級。5°すくい角。2コーナー仕様。ワイパー。仕上げ加工用
形状
ひし形80°
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
逃げ角(度)
7
穴の有無
あり
全21種類を絞り込む
コーナーR(mm)
0.2
0.4
0.8
コーナー半径(mm)
0.2
0.4
0.8
厚さ(mm)
2.38
3.97
内容量
1セット(5個)
1セット(10個)
21種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
コーナーR(mm)
コーナー半径(mm)
厚さ(mm)
厚さS(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25245055
CCMT060202FW KT315
1セット(10個)
0.2
0.2
2.38
2.38
6.35
¥
10,700
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25245073
CCMT060204FW KT315
1セット(5個)
0.4
0.4
2.38
2.38
6.35
¥
5,350
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25245098
CCMT060208FW KT315
1セット(10個)
0.8
0.8
2.38
2.38
6.35
¥
10,700
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25245125
CCMT09T304FW KT315
1セット(5個)
0.4
0.4
3.97
3.97
9.53
¥
5,950
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25245143
CCMT09T308FW KT315
1セット(5個)
0.8
0.8
3.97
3.97
9.53
¥
5,950
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25245168
CCMT060202FW KC5010
1セット(5個)
0.2
0.2
2.38
2.38
6.35
¥
5,350
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25245186
CCMT060204FW KC5010
1セット(5個)
0.4
0.4
2.38
2.38
6.35
¥
5,350
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25245204
CCMT060208FW KC5010
1セット(5個)
0.8
0.8
2.38
2.38
6.35
¥
5,350
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25245229
CCMT09T304FW KC5010
1セット(5個)
0.4
0.4
3.97
3.97
9.53
¥
5,950
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25245247
CCMT09T308FW KC5010
1セット(5個)
0.8
0.8
3.97
3.97
9.53
¥
5,950
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25289968
CCMT060204FW KCP25
1セット(5個)
0.4
0.4
2.38
2.38
6.35
¥
5,350
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25289977
CCMT060208FW KCP25
1セット(5個)
0.8
0.8
2.38
2.38
6.35
¥
4,550
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25289986
CCMT09T304FW KCP25
1セット(5個)
0.4
0.4
3.97
3.97
9.53
¥
5,950
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25289995
CCMT09T308FW KCP25
1セット(5個)
0.8
0.8
3.97
3.97
9.53
¥
5,000
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25296889
CCMT060208FW KCK20
1セット(10個)
0.8
0.8
2.38
2.38
6.35
¥
10,700
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25296898
CCMT09T308FW KCK20
1セット(5個)
0.8
0.8
3.97
3.97
9.53
¥
5,950
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25314897
CCMT060204FW KCU10
1セット(5個)
0.4
0.4
2.38
2.38
6.35
¥
5,350
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25314906
CCMT09T304FW KCU10
1セット(5個)
0.4
0.4
3.97
3.97
9.53
¥
5,950
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25314924
CCMT09T308FW KCU10
1セット(10個)
0.8
0.8
3.97
3.97
9.53
¥
11,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25366408
CCMT060204FW KCK20B
1セット(10個)
0.4
0.4
2.38
2.38
6.35
¥
9,100
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25367013
CCMT09T308FW KCM15B
1セット(5個)
0.8
0.8
3.97
3.97
9.53
¥
5,950
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください