ケナメタル
ねじ切りヘッド LT
ねじ切り用ホルダー。ヘッド。内径用。H-LSE
勝手
右
長さL1(mm)
41.3
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法F(mm)
最小加工径D(Φmm)
フランジ径D(Φmm)
ゲージインサート
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25245274
H50LSER16
28.6
54
50
LT16NR
¥
81,160
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25245283
H40LSER22
25.9
47
40
LT22NR
¥
76,530
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください