ケナメタル
ISO インサート CNMG-FP
ISOインサート。ノーズ角80°。M級。15°すくい角。4コーナー仕様。仕上げ加工用
形状
ひし形80°
穴の形状
円筒穴
厚さ(mm)
4.76
厚さS(mm)
4.76
チップブレーカ
両面
逃げ角(度)
0
寸法D(mm)
12.7
穴の有無
あり
寸法L10(mm)
12.9
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
コーナーR(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25245773
CNMG120404FP KC5010
1セット(5個)
0.4
0.4
¥
6,750
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25245798
CNMG120408FP KC5010
1セット(5個)
0.8
0.8
¥
6,750
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25247898
CNMG120404FP KT315
1セット(5個)
0.4
0.4
¥
6,750
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25247907
CNMG120408FP KT315
1セット(5個)
0.8
0.8
¥
6,750
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25299619
CNMG120404FP KCM15
1セット(5個)
0.4
0.4
¥
6,950
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25299628
CNMG120408FP KCM15
1セット(10個)
0.8
0.8
¥
13,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25299637
CNMG120412FP KCM15
1セット(5個)
1.2
1.2
¥
6,950
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25317645
CNMG120408FP KCU10
1セット(5個)
0.8
0.8
¥
6,950
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25317654
CNMG120412FP KCU10
1セット(10個)
1.2
1.2
¥
13,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25325318
CNMG120404FP KCP10
1セット(5個)
0.4
0.4
¥
6,950
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25325388
CNMG120408FP KCP25
1セット(5個)
0.8
0.8
¥
6,950
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25343764
CNMG120404FP KCU10
1セット(5個)
0.4
0.4
¥
6,950
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25358997
CNMG120404FP KCP25B
1セット(5個)
0.4
0.4
¥
6,950
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25359058
CNMG120408FP KCP10B
1セット(5個)
0.8
0.8
¥
6,950
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25359067
CNMG120408FP KCP25B
1セット(5個)
0.8
0.8
¥
6,950
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25366785
CNMG120408FP KCM15B
1セット(5個)
0.8
0.8
¥
6,950
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください