ケナメタル
ISO インサート SNMG-FW
ISOインサート。ノーズ角90°。M級。10°すくい角。8コーナー仕様。ワイパー。仕上げ加工用
形状
正方形
穴の形状
円筒穴
厚さ(mm)
4.76
厚さS(mm)
4.76
チップブレーカ
両面
逃げ角(度)
0
寸法D(mm)
12.7
穴の有無
あり
寸法L10(mm)
12.7
内容量
1セット(5個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
コーナーR(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25248686
SNMG120412FW KT315
1.2
1.2
¥
8,450
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25287807
SNMG120408FW KCP05
0.8
0.8
¥
7,150
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25288647
SNMG120408FW KCP10
0.8
0.8
¥
8,500
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25288656
SNMG120412FW KCP10
1.2
1.2
¥
8,500
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください