ケナメタル
ISO インサート DCGT-LF
ISOインサート。ノーズ角55°。精密研磨。5°すくい角。2コーナー仕様。仕上げ加工用
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
形状
コーナーR(mm)
コーナー半径(mm)
穴の形状
厚さ(mm)
厚さS(mm)
チップブレーカ
逃げ角(度)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25249465
DCGT0702X0LF KC5025
1セット(5個)
ひし形
-
-
-
-
2.38
-
-
¥
8,150
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25249474
DCGT070201LF KC5025
1セット(5個)
ひし形55°
0.1
0.1
一部円筒穴片面40°~60°
2.38
2.38
片面
7
¥
8,150
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25249483
DCGT11T301LF KC5025
1セット(5個)
ひし形55°
0.1
0.1
一部円筒穴片面40°~60°
3.97
3.97
片面
7
¥
11,200
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25249499
DCGT11T3X0LF KC5025
1セット(5個)
ひし形
-
-
-
-
3.97
-
-
¥
11,200
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25249508
DCGT070201LF KC5010
1セット(5個)
ひし形55°
0.1
0.1
一部円筒穴片面40°~60°
2.38
2.38
片面
7
¥
8,150
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25249517
DCGT11T301LF KC5010
1セット(5個)
ひし形55°
0.1
0.1
一部円筒穴片面40°~60°
3.97
3.97
片面
7
¥
11,200
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25249526
DCGT150408LF KC5010
1セット(10個)
ひし形55°
0.8
0.8
一部円筒穴片面40°~60°
4.76
4.76
片面
7
¥
24,500
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25315159
DCGT070201LF KCU10
1セット(5個)
ひし形55°
0.1
0.1
一部円筒穴片面40°~60°
2.38
2.38
片面
7
¥
8,150
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25315195
DCGT11T301LF KCU10
1セット(5個)
ひし形55°
0.1
0.1
一部円筒穴片面40°~60°
3.97
3.97
片面
7
¥
11,200
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25315229
DCGT150408LF KCU10
1セット(10個)
ひし形55°
0.8
0.8
一部円筒穴片面40°~60°
4.76
4.76
片面
7
¥
24,500
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください