ケナメタル
ISO インサート SNGP
ISOインサート。ノーズ角90°。G級。10°すくい角。8コーナー仕様。中切削加工用
厚さS(mm)
4.76
形状
正方形
寸法D(mm)
12.7
寸法L10(mm)
12.7
内容量
1セット(5個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナーR(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25250278
SNGP120404 KC5010
0.4
¥
9,700
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25250287
SNGP120408 KC5010
0.8
¥
9,700
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください