曜日別特売

ISO インサート CNGG-LF

ISO インサート CNGG-LF - ケナメタル

ISOインサート。ノーズ角80°。G級。5°すくい角。4コーナー仕様。仕上げ加工用

形状ひし形80°穴の形状円筒穴厚さ(mm)4.76厚さS(mm)4.76チップブレーカ両面逃げ角(度)0寸法D(mm)12.7穴の有無あり寸法L10(mm)12.9内容量1セット(5個)
全10種類を絞り込む
コーナー半径(mm)
コーナーR(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
コーナーR(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25250585CNGG120401LF KC50100.10.1
10,000
7,798
8,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25250594CNGG120402LF KC50100.20.2
10,000
7,798
8,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25250637CNGG120404LF KC50100.40.4
10,000
7,798
8,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25250646CNGG120408LF KC50100.80.8
10,000
7,798
8,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25250655CNGG120412LF KC50101.21.2
10,000
7,798
8,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25318476CNGG120402LF KCU100.20.2
10,000
7,798
8,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25318485CNGG120401LF KCU100.10.1
10,000
7,798
8,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25318494CNGG120404LF KCU100.40.4
10,000
7,798
8,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25318503CNGG120408LF KCU100.80.8
10,000
7,798
8,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25318519CNGG120412LF KCU101.21.2
10,000
7,798
8,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする