ケナメタル
ISO インサート DNGG-LF
ISOインサート。ノーズ角55°。G級。5°すくい角。4コーナー仕様。仕上げ加工用
形状
ひし形55°
穴の形状
円筒穴
厚さ(mm)
4.76
厚さS(mm)
4.76
チップブレーカ
両面
逃げ角(度)
0
寸法D(mm)
12.7
穴の有無
あり
寸法L10(mm)
15.5
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
コーナーR(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25250664
DNGG150402LF KC5010
1セット(5個)
0.2
0.2
¥
12,450
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25250673
DNGG150404LF KC5010
1セット(5個)
0.4
0.4
¥
12,450
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25250689
DNGG150408LF KC5010
1セット(5個)
0.8
0.8
¥
12,450
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25323315
DNGG150402LF KCU10
1セット(10個)
0.2
0.2
¥
21,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25323324
DNGG150404LF KCU10
1セット(5個)
0.4
0.4
¥
12,450
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25323333
DNGG150408LF KCU10
1セット(5個)
0.8
0.8
¥
12,450
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください