曜日別特売

ISO インサート DPMT-LF

ISO インサート DPMT-LF - ケナメタル

ISOインサート。ノーズ角55°。M級。5°すくい角。2コーナー仕様。仕上げ加工用

形状ひし形55°穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面逃げ角(度)11穴の有無あり
31件中 131各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
コーナー半径(mm)
コーナーR(mm)
厚さ(mm)
厚さS(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25250759DPMT070204LF KT3151セット(5個)0.40.42.382.386.35
4,700
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
返品不可
25250768DPMT11T304LF KT3151セット(5個)0.40.43.973.979.53
6,200
4,798
5,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25250899DPMT11T302LF KC50101セット(5個)0.20.23.973.979.53
6,200
4,798
5,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25250908DPMT11T304LF KC50101セット(5個)0.40.43.973.979.53
6,200
4,798
5,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25250917DPMT11T308LF KC50101セット(10個)0.80.83.973.979.53
12,400
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
25251014DPMT070202LF KC50101セット(5個)0.20.22.382.386.35
4,700
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
返品不可
25251023DPMT070204LF KC50101セット(5個)0.40.42.382.386.35
4,700
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
返品不可
25265933DPMT070202LF KC50251セット(5個)0.20.22.382.386.35
4,700
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
返品不可
25265949DPMT070204LF KC50251セット(5個)0.40.42.382.386.35
4,700
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
返品不可
25265958DPMT11T304LF KC50251セット(5個)0.40.43.973.979.53
6,200
4,798
5,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25265967DPMT11T308LF KC50251セット(5個)0.80.83.973.979.53
6,200
4,798
5,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25288839DPMT070204LF KCP101セット(5個)0.40.42.382.386.35
3,900
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
25288848DPMT11T304LF KCP101セット(5個)0.40.43.973.979.53
5,250
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
25288857DPMT11T308LF KCP101セット(5個)0.80.83.973.979.53
6,200
4,798
5,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25290169DPMT070204LF KCP251セット(5個)0.40.42.382.386.35
3,900
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
25290178DPMT11T304LF KCP251セット(5個)0.40.43.973.979.53
6,200
4,798
5,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25290187DPMT11T308LF KCP251セット(5個)0.80.83.973.979.53
6,200
4,798
5,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25292619DPMT070204LF KCK051セット(5個)0.40.42.382.386.35
3,900
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
25292628DPMT11T304LF KCK051セット(10個)0.40.43.973.979.53
10,500
7,898
8,688(税込)
8日以内出荷
返品不可
25297573DPMT070204LF KCK201セット(5個)0.40.42.382.386.35
3,900
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
25297589DPMT11T304LF KCK201セット(10個)0.40.43.973.979.53
12,400
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
25297598DPMT11T308LF KCK201セット(5個)0.80.83.973.979.53
6,200
4,798
5,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25300233DPMT070204LF KCM251セット(5個)0.40.42.382.386.35
4,700
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
返品不可
25300249DPMT11T308LF KCM251セット(5個)0.80.83.973.979.53
6,200
4,798
5,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25351577DPMT11T308LF KCP25B1セット(5個)0.80.83.973.979.53
6,200
4,798
5,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25352277DPMT11T308LF KCP10B1セット(5個)0.80.83.973.979.53
6,200
4,798
5,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25362068DPMT11T304LF KCM25B1セット(10個)0.40.43.973.979.53
12,400
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
25368928DPMT070204LF KCP25B1セット(5個)0.40.42.382.386.35
4,700
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
返品不可
25368937DPMT11T304LF KCP25B1セット(5個)0.40.43.973.979.53
6,200
4,798
5,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25370127DPMT070204LF KCP10B1セット(5個)0.40.42.382.386.35
4,700
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
返品不可
25370136DPMT11T304LF KCP10B1セット(10個)0.40.43.973.979.53
12,400
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする