ケナメタル
ISO インサート CPMT-UF
ISOインサート。ノーズ角80°。M級。5°すくい角。2コーナー仕様。仕上げ加工用
形状
ひし形80°
コーナー半径(mm)
0.4
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
逃げ角(度)
11
穴の有無
あり
内容量
1セット(5個)
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナーR(mm)
厚さ(mm)
厚さS(mm)
寸法D(mm)
寸法L10(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25251319
CPMT060204UF KC5010
0.4
2.38
2.38
6.35
6.45
¥
4,850
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25251328
CPMT09T304UF KC5010
0.4
3.97
3.97
9.53
9.67
¥
6,000
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25290887
CPMT060204UF KCP25
0.2
2.38
2.38
6.35
6.45
¥
4,050
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25290896
CPMT09T304UF KCP25
0.4
3.97
3.97
9.53
9.67
¥
5,050
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25360747
CPMT060204UF KCP25B
0.4
2.38
2.38
6.35
6.45
¥
4,850
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25360756
CPMT060204UF KCP10B
0.4
2.38
2.38
6.35
6.45
¥
4,050
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25360774
CPMT09T304UF KCP25B
0.4
3.97
3.97
9.53
9.67
¥
6,000
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください