ケナメタル
ISO インサート DCMT-UF
ISOインサート。ノーズ角55°。M級。5°すくい角。2コーナー仕様。仕上げ加工用
形状
ひし形55°
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
逃げ角(度)
7
穴の有無
あり
全13種類を絞り込む
コーナー半径(mm)
0.2
0.4
0.8
コーナーR(mm)
0.2
0.4
0.8
厚さ(mm)
2.38
3.97
内容量
1セット(5個)
1セット(10個)
13種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
コーナー半径(mm)
コーナーR(mm)
厚さS(mm)
厚さ(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25251337
DCMT070204UF KC5010
1セット(10個)
0.4
0.4
2.38
2.38
6.35
¥
9,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25251346
DCMT11T302UF KC5010
1セット(5個)
0.2
0.2
3.97
3.97
9.53
¥
6,200
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25251355
DCMT11T304UF KC5010
1セット(5個)
0.4
0.4
3.97
3.97
9.53
¥
6,200
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25251364
DCMT11T308UF KC5010
1セット(5個)
0.8
0.8
3.97
3.97
9.53
¥
6,200
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25287326
DCMT11T302UF KCP05
1セット(5個)
0.2
0.2
3.97
3.97
9.53
¥
6,200
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25287335
DCMT11T304UF KCP05
1セット(5個)
0.4
0.4
3.97
3.97
9.53
¥
6,950
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25287344
DCMT11T308UF KCP05
1セット(5個)
0.8
0.8
3.97
3.97
9.53
¥
6,200
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25288367
DCMT11T308UF KCP10
1セット(10個)
0.8
0.8
4.76
3.97
12.7
¥
12,400
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25290905
DCMT070204UF KCP25
1セット(5個)
0.4
0.4
2.38
2.38
6.35
¥
4,700
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
10日以内出荷
返品不可
25290914
DCMT11T308UF KCP25
1セット(5個)
0.8
0.8
3.97
3.97
9.53
¥
6,200
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25360853
DCMT11T304UF KCP10B
1セット(5個)
0.4
0.4
3.97
3.97
9.53
¥
6,950
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25360869
DCMT11T304UF KCP25B
1セット(10個)
0.4
0.4
3.97
3.97
9.53
¥
13,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25369953
DCMT11T308UF KCP10B
1セット(5個)
0.8
0.8
4.76
3.97
12.7
¥
6,200
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください