ケナメタル
ISO インサート DPMT-UF
ISOインサート。ノーズ角55°。M級。5°すくい角。2コーナー仕様。仕上げ加工用
形状
ひし形55°
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
逃げ角(度)
11
穴の有無
あり
内容量
1セット(5個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
コーナーR(mm)
厚さ(mm)
厚さS(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25251373
DPMT070204UF KC5010
0.4
0.4
2.38
2.38
6.35
¥
4,700
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25288376
DPMT11T304UF KCP10
0.4
0.4
3.97
3.97
9.53
¥
5,250
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25288385
DPMT11T308UF KCP10
0.8
0.8
3.97
3.97
9.53
¥
6,200
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25290923
DPMT070204UF KCP25
0.4
0.4
2.38
2.38
6.35
¥
4,700
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください